Motion
20Q10H56HD

DODGE
20Q10H56HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI11164496
N° MFR20Q10H56HD
Prix2,652.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20Q10H56HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI11164496
N° MFR20Q10H56HD
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
Prix2,652.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.7000 po;144.78 mm
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Couple de sortie maximal
    1007 po/lb;113.776 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Charge suspendue
    1560 lbf;6939.226 N
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.1300 hp, Sortie 2.8000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.1300 hp, Sortie 2.8000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20Q10H56HD
  • Puissance d’entrée maximale
    3.1300 hp
  • Sortie
    2.8000 hp;2.088 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 5.4700 hp ; Sortie 2.8000 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1007 po-lb;113.776 Nm

Aperçu

Description du fabricant
20Q10H56HD TIGEAR-2 RÉDUCTEUR-RÉSISTANT S