Motion
DOUILLE 4030 X 45MM-KW

DODGE
4030 X 45MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 4030 , alésage de 45 mm, rainure de clavette de 14 x 9 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11166503
N° MFR4030 X 45MM-KW BUSHING
Prix445.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4030 X 45MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 4030 , alésage de 45 mm, rainure de clavette de 14 x 9 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11166503
N° MFR4030 X 45MM-KW BUSHING
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
Prix445.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Taille de la bague
    4030
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 9 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Poids
    28.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 100041 4030 X 45MM-KW