Spécifications
Dimensions
- Taille Agma608
- Longueur de l’alésageSortie 465 millimètres
- Taille du boîtier12
- Distance centrale1.3300 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée65 mm
- Taille d’entrée65 mm
- Taille du réducteur du fabricant12
- Rapport nominal40:1
- Ratio40:1
- Diamètre de l’arbreEntrée 65 millimètres
- Longueur de l’arbreEntrée 220 millimètres
- Diamètre de la poulieMinimum 436 mm
- Poids1707 lb, 774.286 kg
Détails
- Ratio réel38.19
- Détails supplémentairesBague requise : Oui
- Boîtier inclusOui
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntraîné par courroie
- Type d’entréeEntraîné par courroie
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricant912005
- Puissance d’entrée maximale0.530 hp
- Vitesse maximaleEntrée 1909 tours par minute
- SortieAlésage creux; Convoyeur à vis
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsBras de torsion II
- Profondeur nette du produit667 millimètres
- RéductionDouble
- Type de réductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementDeux pièces
- SérieTA12
- Normes respectéesAGMA
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique9.140 hp
- CUP_NON782475216390
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.