Motion
965640

DODGE
965640

965640 TA6307H25 TA ROUGE BUISSON CONIQUE MOD
N° D’ARTICLE MI11178279
N° MFR965640
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
965640

965640 TA6307H25 TA ROUGE BUISSON CONIQUE MOD
N° D’ARTICLE MI11178279
N° MFR965640
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    30 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    30Q30H14 JOINTS T2 W/ HD O/P ET BASSE TEMPÉRATURE L
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Puissance d’entrée maximale
    3.350 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
965640 TA6307H25 TA ROUGE BUISSON CONIQUE MOD