Motion
A55294

DODGE
A55294

A55294 , TXT709S , MONTAGE SUR BRIDE MOD ROUGE (GRI
N° D’ARTICLE MI11178332
N° MFRA55294
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
A55294

A55294 , TXT709S , MONTAGE SUR BRIDE MOD ROUGE (GRI
N° D’ARTICLE MI11178332
N° MFRA55294
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Rapport nominal
    18 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TAILLE 26 T2 ROUGE AVEC PEINTURE ÉPOXY BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.760 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de produit
    Anneaux de serrage de couplage de pneu
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
A55294 , TXT709S , MONTAGE SUR BRIDE MOD ROUGE (GRI