Motion
31452
Disque à lamelles abrasif Wolverine de 6 po, incliné (TY29), support phénolique, 60Z, écrou UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI11196898
N° MFR31452
Prix12.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles abrasif Wolverine de 6 po, incliné (TY29), support phénolique, 60Z, écrou UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI11196898
N° MFR31452
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
Prix12.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de grain
    60
  • CUP_NON
    012382314521

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES WOLVERINE DE 31452 6 PO
  • Taux de coupe élevé et rendement constant à un bon rapport qualité-prix
  • Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
  • La forme conique du disque maximise le contact avec la surface pour une élimination agressive des matières sur les surfaces planes
  • Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
  • Idéal pour l’acier, la fonte et l’utilisation générale
  • Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté