Motion
11-25003-08

HEXARMOR
11-25003-08

VS300G - Variomatique
N° D’ARTICLE MI11198750
N° MFR11-25003-08
Prix37.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-25003-08

VS300G - Variomatique
N° D’ARTICLE MI11198750
N° MFR11-25003-08
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
Votre prix37.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Joint d’étanchéité
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    TruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Photochromatique
  • Famille de couleurs de lentilles
    Photochromatique
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-25003-08
  • Numéro CUP du fabricant
    810001795030
  • Cadre en métal
    Non
  • Type de pièce sonore
    Doux réglable
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    VS300G
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1.2015, résistance aux chocs élevée Z87+, CSA Z94.3 et CE EN166
  • Matériau de la sangle
    S.O.
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013025198

Aperçu

Description du fabricant
11-25003-08 VS300G - VARIOMATIQUE
  • Les oreilles souples garantissent un ajustement stable et à basse pression. Le protège-sourcils offre une protection contre les particules volantes. saleté, et poussière Bras latéraux flexibles avec sept niveaux d’inclinaison Joint en mousse remplaçable pour une utilisation multi-usage Composants souples et durs à double injection Les boucles nasales souples assurent une distribution uniforme du poids sur le pont de nez Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % 100 % sans métal Conforme à la norme ANSI Z87.1.2015, Impact élevé Z87+, CE EN166, et CSA Z94.3 (Add +1.0 n’est pas conforme à CSA Z94.3)