Motion
17-17002

HEXARMOR
17-17002

K2M Protège-oreilles
N° D’ARTICLE MI11198827
N° MFR17-17002
Prix54.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
17-17002

K2M Protège-oreilles
N° D’ARTICLE MI11198827
N° MFR17-17002
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
Prix54.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Position de la bande
    Adaptation du casque
  • Couleur
    Noir, haute visibilité
  • Description de la construction
    Conception ergonomique pour moins de tension et un meilleur équilibre
  • Couleur du gobelet
    Noir, haute visibilité
  • Matériau de la coupelle
    ABS 707 et ABS PA707
  • Matériau du coussin
    Peau de coussin : Peau souple en PVC, Rembourrage : Mousse à mémoire de forme PE 6025 Coussins de coussins : PE K329
  • Caractéristiques de conception
    Rotation de 360° pour la position d’attente et de repos
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9950
  • Couleur haute visibilité
    Oui
  • Numéro de stock du fabricant
    17-17002
  • Numéro CUP du fabricant
    810001798383
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    25 dB
  • Gamme de produits
    Série K
  • Normes respectées
    NRR, CSA
  • CUP_NON
    812013026812

Aperçu

Description du fabricant
17-17002 K2M ARRIÈRES
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 25 dB, CSA Classe A Nécessite un écran facial mécanique avec adaptateur Compatible avec la trousse d’écran facial mécanique XP Coussins d’oreilles en mousse à mémoire de forme extra-doux, confortables même lorsqu’ils sont portés pendant de longues périodes Conception ergonomique pour moins de tension et un meilleur équilibre Rotation de 360° pour les positions de repos et de réserve