Spécifications
Détails
- Position de la bandeAu-dessus de la tête
- CouleurNoir, gris
- Description de la constructionLéger avec options de réglage de la longueur pour différentes formes de tête
- Couleur du gobeletNoir, gris
- Matériau de la coupelleABS 707
- Matériau du coussinPeau du coussin : Peau souple en PVC Rembourrage du coussin : mousse PE K330 Mousse : PE K329
- Caractéristiques de conceptionLes coussinets en mousse viscoélastique s’adaptent à la surface et à la forme de la tête du porteur
- Code d’harmonisation3926.90.9985
- Couleur haute visibilitéNon
- Numéro de stock du fabricant19-10001
- Numéro CUP du fabricant810001799007
- Taux de réduction du bruit Nbre23 dB
- Gamme de produitsSérie K
- Normes respectéesNRR, CSA
- CUP_NON810001790295
Aperçu
- Cote de réduction du bruit (IRB) 23 dB, CSA Classe B Bandeau rembourré pour un confort supérieur toute la journée Les coussinets souples et ajustés s’adaptent à la surface et à la forme de la tête du porteur Léger avec des options de réglage de la longueur pour diverses formes de tête Conçu pour les environnements à faible bruit