Motion
2021X-L (9)

HEXARMOR
2021X-L (9)

2021X Rig Lizard, taille G
N° D’ARTICLE MI11198903
N° MFR2021X-L (9)
Prix19.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2021X-L (9)

2021X Rig Lizard, taille G
N° D’ARTICLE MI11198903
N° MFR2021X-L (9)
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
Prix19.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    2
  • Taille
    L

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Hi Vis/Rouge/Noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Élastique
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X43CP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.9500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2021X-L (9)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001795498
  • Matériel
    TPX, TPR
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001798161

Aperçu

Description du fabricant
LÉZARD DE PLATEFORME 2021X-L/9 2021X , TAILLE L
  • Exosquelette d’impact IR-X® cousue au dos de la main avec conception à haute flexibilité offrant une protection ANSI/ISEA 138 de niveau 2 sur les jointures et les doigts La paume offre une résistance ANSI/ISEA aux coupures de niveau A3 La paume durable TP-X® avec coutures renforcées offre une adhérence supérieure sur les surfaces mouillées/sèches et une résistance à l’abrasion Pouce et index renforcés Poignets élastiques pour un ajustement sûr Une dextérité élevée, une conception précourbée pour un ajustement supérieur Boucle de traction Schéma de couleurs haute visibilité Matériaux ajustés et de qualité; lavables