Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur2
- TailleXL
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurGris/Bleu vis/Rouge
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetÉlastique avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3883X43EP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant2028X-XL (10)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001797256
- MatérielCuir synthétique, PVC, aramide
- Gamme de produitsRig Lizard
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001794415
Aperçu
- L’exosquelette d’impact IR-X® cousu à l’arrière de la main avec conception à haute flexibilité offre une protection ANSI/ISEA 138 de niveau 2 sur les jointures et les doigts Protection ANSI/ISEA de niveau de coupure A6 EN407 testée pour le niveau de chaleur de contact 2 MudGrip®+ paume : Cuir synthétique avec points en PVC résistants à l’abrasion La doublure de paume en aramide offre la meilleure résistance aux coupures de l’industrie (couche intérieure) Pointe d’index et de pouce TP-X® renforcée Poignet élastique avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr Prise en cas d’huile sèche ou légère Boucle de tirette Haute dextérité Schéma de couleurs haute visibilité Ajustement de forme, matériaux de qualité avec coutures renforcées Lavable