Motion
2028X-XXL (11)

HEXARMOR
2028X-XXL (11)

2028X Rig Lizard, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11198934
N° MFR2028X-XXL (11)
Prix38.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2028X-XXL (11)

2028X Rig Lizard, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11198934
N° MFR2028X-XXL (11)
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
Prix38.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    2
  • Taille
    XXL

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Gris/Bleu vis/Rouge
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Élastique avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    3X43EP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2028X-XXL (11)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001797263
  • Matériel
    Cuir synthétique, PVC, aramide
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001794484

Aperçu

Description du fabricant
2028X-XXL/11 2028X LÉZARD DE PLATEFORME, TAILLE XXL
  • L’exosquelette d’impact IR-X® cousu à l’arrière de la main avec conception à haute flexibilité offre une protection ANSI/ISEA 138 de niveau 2 sur les jointures et les doigts Protection ANSI/ISEA de niveau de coupure A6 EN407 testée pour le niveau de chaleur de contact 2 MudGrip®+ paume : Cuir synthétique avec points en PVC résistants à l’abrasion La doublure de paume en aramide offre la meilleure résistance aux coupures de l’industrie (couche intérieure) Pointe d’index et de pouce TP-X® renforcée Poignet élastique avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr Prise en cas d’huile sèche ou légère Boucle de tirette Haute dextérité Schéma de couleurs haute visibilité Ajustement de forme, matériaux de qualité avec coutures renforcées Lavable