Motion
2030X-L (9)

HEXARMOR
2030X-L (9)

Paume en silicone Rig Lizard, taille G
N° D’ARTICLE MI11198938
N° MFR2030X-L (9)
Prix70.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2030X-L (9)

Paume en silicone Rig Lizard, taille G
N° D’ARTICLE MI11198938
N° MFR2030X-L (9)
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
Prix70.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    10
  • Taille
    L

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Havane/Hi Vis
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    SlipFit avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X32FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Sèche
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.9500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2030X-L (9)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001796358
  • Matériel
    SuperFabric, cuir synthétique, silicone
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001795559

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN SILICONE LÉZARD 2030X-L/9 RIG LRG
  • L’exosquelette à impact IR-X® cousu à l’arrière de la main avec une conception à haute flexibilité offre une protection ANSI/ISEA 138 de niveau 2 sur les jointures et les doigts La paume en matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance ANSI/ISEA aux coupures de niveau A6 pour une protection parmi les plus élevées de l’industrie (couche intérieure) La paume en cuir synthétique durable avec motif en silicone offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Résistance aux perforations ANSI/ISEA de niveau 3 Indice et selle de pouce renforcés Poignet SlipFit® avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr Grande dextérité, conception précourbée pour un ajustement supérieur Prise dans les situations sèches ou huileuses légères Boucle de tirette Schéma de couleurs haute visibilité Ajustement, matériaux de qualité Lavables