Motion
2041-XL (10)

HEXARMOR
2041-XL (10)

Manchon de bras de sécurité HexArmor - taille TG ou taille 10, niveau de coupe ANSI A7, manchon de sécurité
N° D’ARTICLE MI11198969
N° MFR2041-XL (10)
Prix19.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2041-XL (10)

Manchon de bras de sécurité HexArmor - taille TG ou taille 10, niveau de coupe ANSI A7, manchon de sécurité
N° D’ARTICLE MI11198969
N° MFR2041-XL (10)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    18
  • Taille
    XL

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 1
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Bleu
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Boucle de pouce
  • Mot-clé de description
    Manchon de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    2X41F
  • Type de poignée
    S.O.
  • Type de main
    Ambidextre
  • Code d’harmonisation
    6117.80.9540
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Tricot en mélange de PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Tricot en mélange de PEHP
  • Matériau de la doublure
    Tricot en mélange de PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2041-XL (10)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013029295
  • Matériel
    Tricot en mélange de PEHP
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des bras
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001798802

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE2041-XL/10 , TAILLE XL
  • Brassard en tricot qui empêche la saleté et les débris de pénétrer Tricot léger en mélange de PEHP avec résistance aux coupures de niveau A7 ANSI/ISEA EN407 testé pour Contact Heat Level 1 Coquille sans couture pour un ajustement moins encombrant, une respirabilité et un confort amélioré Le tricot plaqué est doux et frais à l’intérieur. Boucle de pouce maintient la manche en place. Poignets en tricot qui empêche la saleté et les débris de pénétrer.