Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur6.25
- TailleXL
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 1
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurBleu
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionManchon de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3882X41F
- Type de poignéeS.O.
- Type de mainAmbidextre
- Code d’harmonisation6117.80.9540
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureTricot en mélange de PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementTricot en mélange de PEHP
- Matériau de la doublureTricot en mélange de PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant2042-XL (10)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001794255
- MatérielTricot en mélange de PEHP
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des bras
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001798635
Aperçu
- Le brassard en tricot empêche la saleté et les débris d’entrer dans le tricot léger de calibre 13 en mélange de PEHP avec la meilleure résistance aux coupures ANSI/ISEA A7 testée EN407 pour le niveau de chaleur de contact 1 Coquille sans couture pour un ajustement moins volumineux, une respirabilité et un confort amélioré Le tricot plaqué est doux et frais à l’intérieur Lavable pour une durée de vie prolongée et conserve sa forme après des lavages répétés