Motion
2050-XXL (11)

HEXARMOR
2050-XXL (11)

Gant Hi-vis Orange A7 avec trempette en PU, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11198980
N° MFR2050-XXL (11)
Prix17.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2050-XXL (11)

Gant Hi-vis Orange A7 avec trempette en PU, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11198980
N° MFR2050-XXL (11)
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
Prix17.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10
  • Taille
    XXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Orange/Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X42F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2050-XXL (11)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013029707
  • Matériel
    Mélange de fibre de verre en acier PEHP, polyuréthane
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001799021

Aperçu

Description du fabricant
GANT ORANGE HAUTE VISIBILITÉ A7 2050-XXL/11 AVEC
  • Coquille en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre pour une résistance aux coupures 360° à la pointe de l’industrie Le revêtement de la paume en polyuréthane flexible offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés La couleur haute visibilité sur le dos de la main améliore la visibilité et la conformité Dextérité et tactilité ultimes