Spécifications
Dimensions
- Longueur10
- TailleXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurOrange/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3883X43F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureMélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublureMélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant2052-XXL (11)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013029363
- MatérielMélange d’acier et de fibre de verre PEHP, nitrile
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON815733013193
Aperçu
- Tricot léger en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre 13 avec protection contre les coupures ANSI/ISEA de niveau A7 à 360 degrés Le revêtement de la paume en mousse nitrile flexible offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures La couleur haute visibilité améliore la visibilité et la conformité Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Capacités améliorées d’écran tactile Lavable pour une durée de vie prolongée Dextérité et tactilité ultimes