Spécifications
Dimensions
- Longueur10
- TailleXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementLatex de caoutchouc
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementLatex de caoutchouc
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex de caoutchouc
- CouleurVert/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3883X44F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureCore9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementCore9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublureCore9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant2061-XXL (11)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001793852
- MatérielCore9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP, latex de caoutchouc
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001795894
Aperçu
- Coquille en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre 13 Core9™ pour la meilleure protection contre les coupures à 360 degrés ANSI/ISEA de niveau A9 Le revêtement flexible en latex de caoutchouc froissé offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures La haute visibilité sur le dos de la main améliore la visibilité et la conformité Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Dextérité et tactilité ultimes