Spécifications
Dimensions
- Longueur10
- TailleXS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurBleu/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X42D
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSec, huile, humide
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureMélange de PEHP et de fibre de verre
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange de PEHP et de fibre de verre
- Matériau de la doublureMélange de PEHP et de fibre de verre
- Numéro de catalogue du fabricant2065-XS (6)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013028663
- MatérielMélange de PEHP et de fibre de verre, nitrile
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013022616
Aperçu
- Le revêtement en nitrile entièrement plat offre une résistance à l’eau de 360° et une protection contre les coupures de niveau A4 ANSI/ISEA Construction sans couture de la coquille en mélange de PEHP, de fibre de verre et de nylon de calibre 13 pour un confort et une respirabilité accrus Le revêtement flexible en nitrile sablé offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures tout en offrant de la dextérité et de la tactilité Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Lavable pour une durée de vie prolongée