Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25
- TailleXS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementPolyuréthane
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884243X
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSec, huile, humide
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublurePEHP, mélange de nylon
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP, mélange de nylon
- Matériau de la doublurePEHP, mélange de nylon
- Numéro de catalogue du fabricant2068X-XS (6)
- Numéro CUP du fabricant810001798239
- MatérielPEHP, mélange de nylon, polyuréthane
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001791964
Aperçu
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Propriétés de décharge électrostatiques Coquille en mélange de PEHP et de nylon de calibre 13 Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Sans silicone Lavé pour une durée de vie prolongée Dextérité et une tactilité optimales Revêtement de paume en polyuréthane offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Capacités d’écran tactile