Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur10.5
- TailleXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurBleu/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN388S.O.
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSéchage/huile
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublurePEHP, acier, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP, acier, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublurePEHP, acier, mélange de fibre de verre
- Numéro de catalogue du fabricant2074-XXL (11)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001796273
- MatérielPEHP, acier, fibre de verre, nitrile
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013029684
Aperçu
- Extérieur en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre 13 pour une résistance aux coupures ANSI/ISEA A6 à 360 degrés Le revêtement flexible de la paume en nitrile sablé offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Zone renforcée de la fourche du pouce Dextérité et tactilité ultimes Lavables pour une durée de vie prolongée