Spécifications
Dimensions
- Longueur11
- TailleXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementLatex de caoutchouc
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementLatex de caoutchouc
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex de caoutchouc
- CouleurBleu/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3882X44D
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSèche ou humide
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublurePEHP, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublurePEHP, mélange de fibre de verre
- Numéro de catalogue du fabricant2086X-XL (10)
- Numéro CUP du fabricant810001796716
- MatérielPEHP, fibre de verre, latex de caoutchouc
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001793821
Aperçu
- Le poignet en tricot aide à éviter que la saleté et les débris ne pénètrent dans le gant. Coquille en mélange de PEHP et de fibre de verre de calibre 13. Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés. Blanchiment pour une durée de vie prolongée. Dextérité et tactilité ultimes. Revêtement flexible en latex de caoutchouc froissé offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion. Revêtement de paume noir qui cache la saleté et la saleté.