Motion
2087-XXL (11)

HEXARMOR
2087-XXL (11)

Tricot Helix en PEHP et fibre de verre avec trempette de la paume en mousse de nitrile taille 2XL
N° D’ARTICLE MI11199117
N° MFR2087-XXL (11)
Prix7.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2087-XXL (11)

Tricot Helix en PEHP et fibre de verre avec trempette de la paume en mousse de nitrile taille 2XL
N° D’ARTICLE MI11199117
N° MFR2087-XXL (11)
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
Prix7.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11
  • Taille
    XXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4543C
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Sécheresse ou huile
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2087-XXL (11)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733015203
  • Matériel
    PEHP, fibre de verre, nitrile
  • Gamme de produits
    Série 2000
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013028694

Aperçu

Description du fabricant
2087-XXL/11 HPPE D’HÉLICE ET KN EN FIBRE DE VERRE
  • Tricot : PEHP de calibre 13 et coquille en mélange de fibre de verre offrant une protection contre les coupures à 360° degrés Revêtement : revêtement de la paume en mousse flexible de nitrile offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Sans silicone