Motion
2098-XL (10)

HEXARMOR
2098-XL (10)

Tricot à coupe haute Rig Lizard avec trempette Sandy Nitrile Palm et Impact, taille TG
N° D’ARTICLE MI11199153
N° MFR2098-XL (10)
Prix21.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2098-XL (10)

Tricot à coupe haute Rig Lizard avec trempette Sandy Nitrile Palm et Impact, taille TG
N° D’ARTICLE MI11199153
N° MFR2098-XL (10)
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
Prix21.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    10.5
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert, bleu, noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2098-XL (10)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001797089
  • Matériel
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP, nitrile
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001796259

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT HAUTE COUPE LÉZARD 2098-XL/10 AVEC
  • Coquille Core9™ (mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre 13) pour une résistance aux coupures à 360 degrés à la pointe de l’industrie L’exosquelette d’impact IR-X® avec conception à haute flexibilité offre une protection de niveau 2 ANSI/ISEA 138 sur les jointures et une protection de niveau 1 sur les doigts Le revêtement flexible en nitrile sablé de la paume offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Poignets élastiques pour un ajustement confortable Lavable à haute dextérité