Motion
2132-STL-L (9)

HEXARMOR
2132-STL-L (9)

Cuir synthétique Hex1 avec Velcro-Noir, taille G
N° D’ARTICLE MI11199168
N° MFR2132-STL-L (9)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2132-STL-L (9)

Cuir synthétique Hex1 avec Velcro-Noir, taille G
N° D’ARTICLE MI11199168
N° MFR2132-STL-L (9)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    Non testé
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Velcro TPR
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    2121X
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2132-STL-L (9)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001796914
  • Matériel
    Cuir synthétique, TPR
  • Gamme de produits
    Hex1
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013027703

Aperçu

Description du fabricant
2132-STL-L/9 HEX1 CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC
  • Fermeture Velcro® en TPR réglable pour un ajustement sûr Utilisation confortable toute la journée avec un matériau respirant au dos de la main Le jeu de couleurs noir s’intègre aux opérations uniformes ou dissimulées La paume en cuir synthétique offre une résistance à l’abrasion et une prise solide dans les situations d’huile sèches ou légères Le dos du pouce sert de toile sourcilière pratique pour éliminer la sueur Écran tactile sur les doigts et la paume Ajustement très dextéreux avec ajustement, matériaux de qualité Pouce et index renforcés pour une durabilité accrue Tirette pour enfiler et retirer facilement le poignet SlipFit® avec fermeture Velcro® en TPR pour un ajustement sûr