Spécifications
Dimensions
- Longueur9
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaNon testé
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurNoir/Bonjour Vis
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetCoupe jupon
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3882121X
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant2133-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001796792
- MatérielCuir synthétique
- Gamme de produitsHexOne/X
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013023859
Aperçu
- La manchette SlipFit® permet de l’enfiler et de l’enlever rapidement entre les tâches Utilisation confortable toute la journée avec un matériau respirant au dos de la main Le jeu de couleurs à haute visibilité augmente la sécurité et le style La paume en cuir synthétique offre une résistance à l’abrasion et une prise solide dans les situations d’huile sèches ou légères Le dos du pouce sert de toile sourcilière pratique pour éliminer la sueur L’écran tactile sur les doigts et la paume Ajustement très dextéreux avec ajustement, matériaux de qualité Pouce et index renforcés pour une durabilité accrue Tirette pour un enfilage et un retrait faciles