Spécifications
Dimensions
- Longueur15
- TailleXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurGris
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetCoupe jupon
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X12F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.9500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant3041-XL (10)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733011922
- MatérielSupertissu, silicone
- Gamme de produitsPiqûre d’aiguille
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON815733017948
Aperçu
- La plus grande résistance aux piqûres d’aiguille offerte par la superposition de matériaux de marque SuperFabric® Testé à l’aide d’aiguilles réelles de calibre 25 (test ASTM 1342-05 modifié) Protection contre les coupures de 360° degrés - Niveau de coupure ANSI/ISEA A9, Niveau de piqûre d’aiguille 5 Conception à couverture complète et forme précourbée pour un confort maximal et une protection ultime Surface de préhension en silicone spécialisée sur la paume Lavable