Spécifications
Dimensions
- Longueur8
- TailleXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurNoir
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetNéoprène avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X22F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.2925
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant4045-XXL (11)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733010727
- MatérielSuperFabric, néoprène, silicone
- Gamme de produitsPiqûre d’aiguille
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001795962
Aperçu
- La plus haute résistance aux piqûres d’aiguille offerte par la superposition de matériau de marque SuperFabric®* Testée à l’aide d’aiguilles de calibre 25 réelles par rapport à la norme ANSI/ISEA 105 Niveau de résistance aux coupures le plus élevé sur les zones améliorées notées, ANSI/ISEA Niveau de coupe A7 et Niveau de piqûre d’aiguille 3 au bout des doigts Poignet en néoprène avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr Rembourrage des jointures au dos de la main pour les chocs et impacts accidentels Motif de paume en silicone pour une durabilité et une adhérence améliorées Conception ajustée pour une dextérité et un confort accrus Lavable