Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
- Longueur9.75
- TailleXS
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsNiveau 4
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurBlanc, orange
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetCoupe jupon
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3882X23E
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation4203.29.3020
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureAramide
- Matériau de la doublure/du revêtementAramide
- Matériau de la doublureAramide
- Numéro de catalogue du fabricant4061-XS (6)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013028090
- MatérielCuir de peau de chèvre, aramide
- Gamme de produitsÉDV chromé
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON815733010338
Aperçu
- Niveau d’éclat d’arc 4 : Testé en laboratoire conformément au HRC ATPV à 46 Cal/cm2 EN407 testé pour le niveau de comportement de combustion 4, Niveau de chaleur de contact 2, Niveau de chaleur convective 2, Niveau de chaleur radiante 2, Petites éclaboussures de métal en fusion Niveau 4, et de grandes éclaboussures de métal en fusion de niveau 1 360° Résistance aux coupures ANSI/ISEA de niveau A5 Le brassard SlipFit® permet de l’enfiler et de l’enlever rapidement entre les tâches Ajustement de forme, matériaux de qualité La paume en cuir de chèvre offre un style traditionnel de confort Adhérence dans les situations sèches ou huileuses légères Dextérité élevée