Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur11.5
- TailleXXL
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsNiveau 4
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurBlanc, orange, noir
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetSécurité prolongée
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3882X23E
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation4203.29.3020
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureAramide
- Matériau de la doublure/du revêtementAramide
- Matériau de la doublureAramide
- Numéro de catalogue du fabricant4062-XXL (11)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013027994
- MatérielCuir de peau de chèvre, aramide
- Gamme de produitsÉDV chromé
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON815733013087
Aperçu
- Cote de niveau d’éclat d’arc 4 - Testé en laboratoire conformément à HRC ATPV à 46 Cal/cm2 EN407 testé pour le niveau de comportement de combustion 4, Niveau de chaleur de contact 2, Niveau de chaleur convective 2, Niveau de chaleur radiante 2, Petites éclaboussures de métal en fusion Niveau 4, et de grandes éclaboussures de métal fondu Niveau 1 360° Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A5 Paume en cuir de chèvre offrant un style traditionnel de confort Poignet de sécurité allongé pour l’enfiler et l’enlever facilement Ajustement de forme, matériaux de qualité Adhérence dans des situations sèches ou légères d’huile Haute dextérité