Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur9.75
- TailleXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurBlanc, orange
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetSlipFit avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN388S.O.
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation4203.29.3020
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublurePEHP, mélange d’acier
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP, mélange d’acier
- Matériau de la doublurePEHP, mélange d’acier
- Numéro de catalogue du fabricant4067-XL (10)
- Numéro CUP du fabricant810001799578
- MatérielPEHP, cuir de peau de buffle
- Gamme de produitsÉDV chromé
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON815733010093
Aperçu
- Poignets SlipFit® avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr Les protections contre les chocs sur le dos de la main cousues offrent une protection ANSI/ISEA 138 de niveau 2 sur les articulations et les doigts Matériaux de qualité ajustés, la construction en cuir de buffle haute dextérité offre une excellente durabilité et résistance à l’abrasion Doublure en PEHP/acier pour une protection contre les coupures de 360° (couche intérieure) Agrippant dans les situations sèches ou huile légère