Motion
4080-XS (6)

HEXARMOR
4080-XS (6)

Cuir chromé série 4080 avec taille d’impact TP
N° D’ARTICLE MI11199417
N° MFR4080-XS (6)
Prix87.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4080-XS (6)

Cuir chromé série 4080 avec taille d’impact TP
N° D’ARTICLE MI11199417
N° MFR4080-XS (6)
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
Prix87.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur
    9.5
  • Taille
    XS

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Blanc, haute visibilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X13FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    4203.29.3020
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4080-XS (6)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013023460
  • Matériel
    Supertissu, cuir de peau de chèvre
  • Gamme de produits
    Série Chrome
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733010796

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 4080-XS6 4080 EN CUIR CHROMÉ AVEC
  • La paume en matériau de marque SuperFabric® offre une résistance aux coupures de niveau A8 selon la norme ANSI/ISEA pour certaines des plus hautes résistances aux coupures de l’industrie (couche intérieure) Le système de protection contre les chocs haute visibilité de l’arrière de la main utilise une conception avancée pour dissiper les coups violents sur une grande zone; offrant aux porteurs une protection contre les chocs de niveau 1 selon la norme ANSI/ISEA 138 Le cuir de chèvre offre un style traditionnel de confort et d’adhérence Le poignet Velcro® offre un ajustement confortable et précis