Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur14.25
- Poids0.79
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- CouleurBrun, blanc
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetSécurité prolongée
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- EN3884X33F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainDroite et gauche
- Matériau de la doublureMélange d’aramides
- Matériau de la doublureMélange d’aramides
- MatérielAramide, cuir de peau de chèvre
- Type de protectionProtection des mains
- Matériau de coutureKevlar
Aperçu
- La doublure en aramide offre une protection contre les coupures 360° ANSI/ISEA A6 (couche intérieure) La technologie de traitement du cuir HeatHide s’avère idéale pour les applications de chaleur extrême telles que le découpage au chalumeau, le soudage et les fonderies Le délai avant l’inconfort est de 12 secondes à 250°C et de 9 secondes à 350°C renforts en cuir de chèvre au dos de la main Le brassard de sécurité allongé permet un retrait facile Coutures en Kevlar sur l’ensemble pour une résistance et une durabilité accrues Bonne adhérence dans des conditions sèches ou d’huile légère