Motion
6044-XXXS (4)

HEXARMOR
6044-XXXS (4)

6044 PointGuard X taille 4
N° D’ARTICLE MI11199466
N° MFR6044-XXXS (4)
Prix169.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
6044-XXXS (4)

6044 PointGuard X taille 4
N° D’ARTICLE MI11199466
N° MFR6044-XXXS (4)
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
Prix169.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10
  • Taille
    XXXS

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Noir, haute visibilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Élastique
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X33F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.93.8800
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6044-XXXS (4)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013028397
  • Matériel
    Supertissu, élasthanne
  • Gamme de produits
    Piqûre d’aiguille
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013027925

Aperçu

Description du fabricant
6044-XXXS/4 6044 POINTGUARD X TAILLE 4
  • La plus haute résistance aux piqûres d’aiguille offerte par la superposition de matériau de marque SuperFabric®* Testé à l’aide d’aiguilles de calibre 25 réelles par rapport à la norme ANSI/ISEA 105 Le plus haut niveau de résistance aux coupures sur les zones améliorées notées, ANSI/ISEA Niveau de coupure A9 et niveau de piqûre d’aiguille 4 Utilisation recommandée comme solution sous le gant avec la combinaison appropriée de gants supérieurs Coquille légère en élasthanne avec support élastique au poignet Lavable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté