Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur12.5
- TailleL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementPVC
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementPVC
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementComplet
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPVC
- CouleurRouge, noir
- Description de la constructionBarrière contre les liquides
- Type de poignetBracelet allongé
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X42D
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureMélange d’aramides
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange d’aramides
- Matériau de la doublureMélange d’aramides
- Numéro de catalogue du fabricant7200-L (9)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733018006
- MatérielAramide, PVC
- Gamme de produitsService intensif
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001790790
Aperçu
- La conception à couverture complète offre une résistance aux coupures de niveau 360˚ANSI/ISEA A6 et CE de niveau D. Trempette en PVC texturée pour une adhérence et une résistance à l’abrasion améliorées. Manchette allongée de style manchette pour un retrait facile. Lavable à la machine