Motion
7310-M (8)

HEXARMOR
7310-M (8)

7310 Particules de PVC Ugly Mudder Premium, taille M
N° D’ARTICLE MI11199495
N° MFR7310-M (8)
Prix41.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
7310-M (8)

7310 Particules de PVC Ugly Mudder Premium, taille M
N° D’ARTICLE MI11199495
N° MFR7310-M (8)
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
Prix41.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    14
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Phtalate de diisononyle
  • Revêtement
    PVC nitrile
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    PVC nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Complet
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC nitrile
  • Couleur
    Hi Vis, noir
  • Description de la construction
    Barrière contre les liquides
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    3142XP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7310-M (8)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013022791
  • Matériel
    PVC nitrile
  • Gamme de produits
    Boue
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001799578

Aperçu

Description du fabricant
7310-M/8 7310 BOUE LAID DE PREMIÈRE QUALITÉ
  • Le revêtement en PVC-nitrile offre une barrière résistante aux liquides tout en offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion améliorées Protection complète contre les chocs encapsulée au dos de la main Durcissement complet à haute température assurant une plastification et une réticulation optimisées Paume en particules texturées pour une adhérence exceptionnelle à l’huile et une durabilité accrue Manchette de sécurité pour l’enfiler et l’enlever facilement Lavable