Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur14
- TailleXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerPhtalate de diisononyle
- RevêtementPVC nitrile
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementPVC nitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementComplet
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPVC nitrile
- CouleurHi Vis, noir
- Description de la constructionBarrière contre les liquides
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3883142XP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublure/du revêtementNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro de catalogue du fabricant7310-XXL (11)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013022821
- MatérielPVC nitrile
- Gamme de produitsBoue
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001799595
Aperçu
- Le revêtement en PVC-nitrile offre une barrière résistante aux liquides tout en offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion améliorées Protection complète contre les chocs encapsulée au dos de la main Durcissement complet à haute température assurant une plastification et une réticulation optimisées Paume en particules texturées pour une adhérence exceptionnelle à l’huile et une durabilité accrue Manchette de sécurité pour l’enfiler et l’enlever facilement Lavable