Motion
9013-XXL (11)

HEXARMOR
9013-XXL (11)

Extérieur en fibre de verre PEHP de la série 9000 avec trempage de la paume en nitrile sable taille TTG
N° D’ARTICLE MI11199517
N° MFR9013-XXL (11)
Prix65.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
9013-XXL (11)

Extérieur en fibre de verre PEHP de la série 9000 avec trempage de la paume en nitrile sable taille TTG
N° D’ARTICLE MI11199517
N° MFR9013-XXL (11)
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
Prix65.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    12
  • Taille
    XXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu, gris, noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Élastique
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X43F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    15g
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9013-XXL (11)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733013605
  • Matériel
    Supertissu, nitrile
  • Gamme de produits
    Série 9000
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013029103

Aperçu

Description du fabricant
FIBRE DE VERRE HPPE SÉRIE 9013-XXL/11 9000
  • La paume en matériau de marque SuperFabric® offre une résistance aux coupures de niveau ANSI/ISEA A8 pour certaines des résistances aux coupures les plus élevées sur le marché. La coquille est composée d’un mélange de fibres de polyéthylène et de fibres de verre haute performance, offrant une flexibilité et un confort de haut niveau. Protection contre les coupures de niveau ANSI/ISEA A4 sur le dos de la main. La paume en nitrile noir sableux augmente la résistance aux accrocs et à l’abrasion et offre une adhérence exceptionnelle pour les situations d’huile lourde et sèches Lavable