Spécifications
Dimensions
- Longueur12
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementCaoutchouc
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementCaoutchouc
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementCaoutchouc
- CouleurBleu, gris, noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetÉlastique
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X43F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSèche
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublure/du revêtementPolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro de catalogue du fabricant9015-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733013612
- MatérielSupertissu, caoutchouc
- Gamme de produitsSérie 9000
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013029196
Aperçu
- La paume en matériau de marque SuperFabric® offre une résistance aux coupures de niveau A7 ANSI/ISEA pour certaines des plus hautes résistances aux coupures disponibles dans l’industrie Shell est composée d’un mélange de fibres de polyéthylène et de fibre de verre haute performance, offrant une flexibilité et un confort de niveau supérieur Protection contre les coupures de niveau A4 ANSI/ISEA sur le dos de la main La trempette en latex de caoutchouc froissé noir augmente la résistance à l’abrasion et offre une adhérence exceptionnelle pour les situations humides et sèches Lavable