Motion
9032-S (7)

HEXARMOR
9032-S (7)

Extérieur en polyester 15G à haute visibilité avec immersion 3/4 en nitrile sable bleu (double immersion), taille P
N° D’ARTICLE MI11199526
N° MFR9032-S (7)
Prix103.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
9032-S (7)

Extérieur en polyester 15G à haute visibilité avec immersion 3/4 en nitrile sable bleu (double immersion), taille P
N° D’ARTICLE MI11199526
N° MFR9032-S (7)
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
Prix103.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    9
  • Taille
    S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Trois trimestres
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Trois trimestres
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu, haute visibilité
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Élastique
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X43F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    15g
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9032-S (7)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001790684
  • Matériel
    Supertissu, nitrile
  • Gamme de produits
    Piqûre d’aiguille
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013029233

Aperçu

Description du fabricant
COQUILLE EN POLYESTER HAUTE VISIBILITÉ 9032-S/7 15G AVEC
  • La plus grande résistance aux piqûres d’aiguille et aux coupures offerte par la superposition du matériau de marque SuperFabric®* sur les zones améliorées notées, La coquille en polyester haute visibilité de niveau de coupe A9 ANSI/ISEA et de niveau 5 15-gauge Needlestick améliore la visibilité et la conformité des travailleurs. SuperFabric® a démontré une résistance à l’injection à partir d’ouvertures allant de 0.05 à 0.3 mm (0,002 à 0,012 po) utilisant un système hydraulique standard. Protège contre les blessures par injection de liquide jusqu’à 700 bars ( 10,150 psi). Le revêtement de la paume des jointures en nitrile sable aux trois quarts offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures dans des conditions humides. Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant. La construction sans couture améliore le confort et la respirabilité tout en maintenant la dextérité et la dextérité.