Motion
AG9X-S (7)

HEXARMOR
AG9X-S (7)

Manchon de bras de protection HexArmor – matériau SuperFabric, 12 po de long, couleur grise
N° D’ARTICLE MI11199567
N° MFRAG9X-S (7)
Prix105.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
AG9X-S (7)

Manchon de bras de protection HexArmor – matériau SuperFabric, 12 po de long, couleur grise
N° D’ARTICLE MI11199567
N° MFRAG9X-S (7)
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
Prix105.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Épaisseur du matériau
    Couche unique
  • Taille
    Petit

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    S.O.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA, EN388
  • Type de fermeture
    Boucle de pouce
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de vêtement
    Manchon de protection
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend une boucle pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    810001791544
  • Matériel
    Supertissu
  • Gamme de produits
    Bras et corps
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Type
    Manchon de protection
  • CUP_NON
    815733010666

Aperçu

Description du fabricant
ARMGUARD AG9X-S/7 9 PO AG9X-S
  • Le matériau de marque SuperFabric offre la meilleure résistance aux coupures, aux perforations et à l’abrasion; Protection industrielle innovante contre les perforations des fils; métal; bois; et verre sur tout l’avant-bras; Couverture de 9 po; Ne tombe pas comme les manches en tricot; léger et plus frais que les manches en tricot ou en cuir; Dure 20 fois plus longtemps que les manches de la concurrence; Poignet allongé avec boucle de pouce en néoprène pour une protection accrue du dos de la main et du poignet; Lavable; Vendu en unités; Vendu; Cote de performance conforme à la norme ANSI/ISEA 105-2024