Motion
01C100MGR
Les cartouches de type GR peuvent accueillir les roulements à rouleaux cylindriques divisés SKF Cooper (type GR). Ils fournissent un siège pivotant entre le roulement et le boîtier extérieur (qui peut être de type bloc de culbuteur, à bride ou autre) pour permettre un désalignement statique entre l'arbre et le boîtier extérieur. Les cartouches abritent également des joints. Le siège pivotant permet de maintenir ces joints avec une concentricité précise à l’arbre pour une étanchéité fiable. Les cartouches de type GR utilisent des vis axiales pour fixer la bague extérieure du roulement.
N° D’ARTICLE MI11203961
N° MFR01C100MGR
Prix1,588.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Les cartouches de type GR peuvent accueillir les roulements à rouleaux cylindriques divisés SKF Cooper (type GR). Ils fournissent un siège pivotant entre le roulement et le boîtier extérieur (qui peut être de type bloc de culbuteur, à bride ou autre) pour permettre un désalignement statique entre l'arbre et le boîtier extérieur. Les cartouches abritent également des joints. Le siège pivotant permet de maintenir ces joints avec une concentricité précise à l’arbre pour une étanchéité fiable. Les cartouches de type GR utilisent des vis axiales pour fixer la bague extérieure du roulement.
N° D’ARTICLE MI11203961
N° MFR01C100MGR
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
Prix1,588.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    22.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE ROULEAU FENDU 01C100MGR