Motion
MEULE À TRONÇONNER 7100218043 3M , 06468 , TYPE 27, 9 PO X 1/8 PO X 5/8 PO-11,

3M
7100218043 3M CUT & GRIND WHEEL, 06468 , TYPE 27, 9 IN X 1/8 IN X 5/8"-11,

Meule à découper et meuler 3M™ , 06468, type 27, 9 po x 1/8 po x 5/8 po-11, changement rapide, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI11268002
N° MFR7100218043 3M CUT & GRIND WHEEL, 06468 , TYPE 27, 9 IN X 1/8 IN X 5/8"-11,
Prix20.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100218043 3M CUT & GRIND WHEEL, 06468 , TYPE 27, 9 IN X 1/8 IN X 5/8"-11,

Meule à découper et meuler 3M™ , 06468, type 27, 9 po x 1/8 po x 5/8 po-11, changement rapide, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI11268002
N° MFR7100218043 3M CUT & GRIND WHEEL, 06468 , TYPE 27, 9 IN X 1/8 IN X 5/8"-11,
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
Prix20.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    9 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Poids
    1.396 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne convient pas à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- La meule à résine renforcée rigide polyvalente peut être utilisée à la fois comme meule et meule tronçonneuse - Propulsée par un grain en forme de précision 3M pour une coupe rapide et une longue durée de vie abrasive - Les abrasifs de la série Advanced 3M offrent une excellente combinaison de performance et de valeur - Conçu pour couper et meuler sur l’acier doux et l’acier inoxydable - Coupe et meule avec moins de pression que les meules traditionnelles, ce qui aide à réduire la fatigue de l’opérateur
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060064689
  • CUP_NON
    038060064689

Aperçu

Description du fabricant
7100218043 3M MEULE À TRONÇONNER, 06468
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne convient pas à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- La meule à résine renforcée rigide polyvalente peut être utilisée à la fois comme meule et meule tronçonneuse - Propulsée par un grain en forme de précision 3M pour une coupe rapide et une longue durée de vie abrasive - Les abrasifs de la série Advanced 3M offrent une excellente combinaison de performance et de valeur - Conçu pour couper et meuler sur l’acier doux et l’acier inoxydable - Coupe et meule avec moins de pression que les meules traditionnelles, ce qui aide à réduire la fatigue de l’opérateur