Motion
RS10BNPKUTM120

TSUBAKI (UST)
RS10BNPKUTM120

RS10BNPKUTM120
N° D’ARTICLE MI11276466
N° MFRRS10BNPKUTM120
Prix189.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS10BNPKUTM120

RS10BNPKUTM120
N° D’ARTICLE MI11276466
N° MFRRS10BNPKUTM120
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
Prix189.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.380 po
  • Longueur totale
    120 pi
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.380 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE RS10BNP KUT-M 120FT AVEC UN C/L