Motion
55X70X8  HMS5 V

CR SEALS (SKF)
55X70X8 HMS5 V

Tige de 55 mm de diamètre, diamètre extérieur de 70 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11281438
N° MFR55X70X8 HMS5 V
Prix55.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
55X70X8 HMS5 V

Tige de 55 mm de diamètre, diamètre extérieur de 70 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11281438
N° MFR55X70X8 HMS5 V
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
Prix55.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Poids
    0.048 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS D'ARBRE RADIAL 55X70X8 HMS5 V - FROTTEMENT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good