Motion
29376

SKF
29376

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 380 mm, diamètre extérieur de 600 mm
N° D’ARTICLE MI11299494
N° MFR29376
Prix87,155.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29376

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 380 mm, diamètre extérieur de 600 mm
N° D’ARTICLE MI11299494
N° MFR29376
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
Prix87,155.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Poids
    331.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique
    750862 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique
  • Série
    293
  • Capacité de charge statique
    3147325 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29376 BRG