Motion
PHG D-230-XL-037

SKF
PHG D-230-XL-037

XL, 0.2000 in Pitch, 23.0000 in Pitch Length, 9.4000 mm Width, 115 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI11305969
N° MFRPHG D-230-XL-037
Prix18.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG D-230-XL-037

XL, 0.2000 in Pitch, 23.0000 in Pitch Length, 9.4000 mm Width, 115 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI11305969
N° MFRPHG D-230-XL-037
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
Prix18.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1201 po
  • Global Largeur  
    9.4000 mm
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    23.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Double face; Résistant à l’huile et à la chaleur; Résistant à l’ozone; Convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    D-TG
  • Type de courroie
    XL
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    115
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG D-230-XL-037 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon