Motion
PHE UJMA16

SKF
PHE UJMA16

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 8 mm taille A, Alésage de 8 mm taille B, D.E. de 16 mm, Longueur de 52 mm
N° D’ARTICLE MI11310308
N° MFRPHE UJMA16
Prix40.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHE UJMA16

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 8 mm taille A, Alésage de 8 mm taille B, D.E. de 16 mm, Longueur de 52 mm
N° D’ARTICLE MI11310308
N° MFRPHE UJMA16
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
Prix40.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’alésage A
    8 mm
  • Taille d’alésage B
    8 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Poids
    0.1500 lb

Détails

  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Angle de désalignement maximal
    35 °
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Série
    UJMA

Aperçu

Description du fabricant
PHE UJMA16 AJUSTEMENT ET JOUISSANCE