Motion
PHS 60-1TB42

SKF
PHS 60-1TB42

42 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11317738
N° MFRPHS 60-1TB42
Prix173.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 60-1TB42

42 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11317738
N° MFRPHS 60-1TB42
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
Prix173.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.5598 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2520 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.4598 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Poids
    9.41 lb, 4.27 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    42
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 60-1TB42