Motion
PHS 60-1TB72

SKF
PHS 60-1TB72

72 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11322369
N° MFRPHS 60-1TB72
Prix525.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 60-1TB72

72 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11322369
N° MFRPHS 60-1TB72
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
Prix525.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    17.6299 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    28.7 lb, 13 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    72
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 60-1TB72